曜日別特売

80305 エコ低発塵製品制電スモック

80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂80305 エコ低発塵製品制電スモック - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、左袖ペン差し、エコマーク、右脇二重ポケット、縫製仕様(低発塵使用)種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アクアドライギャバRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910452280305サックスS
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910453180305サックスM
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910454780305サックスL
11,400
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910455680305サックスLL
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910456580305サックスEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910457480305サックス4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910458380305サックス5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910459280305シルバーS
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910460180305シルバーM
11,400
5,590
6,149(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月31日
8910461780305シルバーL
11,400
5,590
6,149(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月31日
8910462680305シルバーLL
11,400
5,590
6,149(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年3月31日
8910463580305シルバーEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910464480305シルバー4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910465380305シルバー5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910466280305スプレーグリーンS
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910467180305スプレーグリーンM
11,400
5,590
6,149(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8910468780305スプレーグリーンL
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910469680305スプレーグリーンLL
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910470580305スプレーグリーンEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910471480305スプレーグリーン4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910472380305スプレーグリーン5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910473280305ローズピンクS
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910474180305ローズピンクM
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910475780305ローズピンクL
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910476680305ローズピンクLL
11,400
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910477580305ローズピンクEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910478480305ローズピンク4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910479380305ローズピンク5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする