曜日別特売

80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様)

80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) - 自重堂

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、エコマーク、右脇二重ポケット、縫製仕様(低発塵仕様)種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコペット高制電ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910562480405サックスS
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910563380405サックスM
11,400
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月3日
8910564280405サックスL
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910565180405サックスLL
11,400
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月上旬
8910566780405サックスEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910567680405サックス4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910568580405サックス5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910569480405シルバーS
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910570380405シルバーM
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910571280405シルバーL
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910572180405シルバーLL
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910573780405シルバーEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910574680405シルバー4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910575580405シルバー5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910576480405スプレーグリーンS
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910577380405スプレーグリーンM
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910578280405スプレーグリーンL
11,400
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月3日
8910579180405スプレーグリーンLL
11,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910580780405スプレーグリーンEL
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910581680405スプレーグリーン4L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910582580405スプレーグリーン5L
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする