自重堂
8800 スモック(秋冬用)
(1件のレビュー)
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
右脇ペン差付ポケット、デザインボタン
種別
長袖スモック
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止素材使用
生地
パラビックトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89140502
8800
ブルー
S
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89140511
8800
ブルー
M
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89140527
8800
ブルー
L
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89140536
8800
ブルー
LL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89140554
8800
ブルー
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
89140563
8800
ネイビー
S
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89140572
8800
ネイビー
M
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89140581
8800
ネイビー
L
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月上旬
89140597
8800
ネイビー
LL
¥
11,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
当日出荷
名入れ可
89140606
8800
ネイビー
EL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89140615
8800
ネイビー
4L
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89140545
8800
ブルー
EL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください