自重堂
8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用)
(1件のレビュー)
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
長袖スモック
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
サージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89140983
8802
ミントグリーン
S
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89140992
8802
ミントグリーン
M
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141001
8802
ミントグリーン
L
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141017
8802
ミントグリーン
LL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141026
8802
ミントグリーン
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141035
8802
ミントグリーン
4L
¥
14,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141044
8802
セージブルー
S
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141053
8802
セージブルー
M
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141062
8802
セージブルー
L
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141096
8802
セージブルー
4L
¥
14,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141105
8802
ネイビー
S
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141114
8802
ネイビー
M
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141123
8802
ネイビー
L
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
89141132
8802
ネイビー
LL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141141
8802
ネイビー
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141157
8802
ネイビー
4L
¥
14,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89141071
8802
セージブルー
LL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
89141087
8802
セージブルー
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください