曜日別特売

325 ストレッチパンツ(秋冬用)

325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)生地裏綿ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88987421325ブルーグレー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987437325ブルーグレー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987446325ブルーグレー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987455325ブルーグレー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987464325ブルーグレー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987473325ブルーグレー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987482325ブルーグレー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987491325ブルーグレー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987507325ブルーグレー7396
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987516325ブルーグレー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987525325ブルーグレー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987534325ブルーグレー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987543325ブルーグレー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987552325ネイビー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987561325ネイビー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987577325ネイビー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987586325ネイビー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987595325ネイビー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987604325ネイビー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987613325ネイビー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987622325ネイビー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987631325ネイビー7396
14,300
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987647325ネイビー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987656325ネイビー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987665325ネイビー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987674325ネイビー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987683325アイボリー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987692325アイボリー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987701325アイボリー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987717325アイボリー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987726325アイボリー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987735325アイボリー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987744325アイボリー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987753325アイボリー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987762325アイボリー7396
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987771325アイボリー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987787325アイボリー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987796325アイボリー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987805325アイボリー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16939554
2019-10-02
用途: 普段着

いいスタイルだと思って高額ながらトライしました。
ウエストの割にヒップ、腿が窮屈です。ワンタックとは言え少々窮屈過ぎる。
生地がゴワゴワで、裏も滑りが悪く、ストレッチなのに動きづらく疲れます。もっとしなやかな生地がいい。
縫製でも、右太もも外側で縫い目が1㎜ほどずれているところが長さ8cmくらいある。また縫い目の左右で生地が若干波立っている。着る前に一度洗って気付きました。
値段ほどのことはないので、おすすめできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする