自重堂
881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用)
防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
カシミヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、防汚加工
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88991043
881
ティールグリーン
78
70
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991052
881
ティールグリーン
78
73
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991061
881
ティールグリーン
78
76
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991077
881
ティールグリーン
78
79
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991086
881
ティールグリーン
78
82
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991095
881
ティールグリーン
78
85
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991104
881
ティールグリーン
78
88
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991113
881
ティールグリーン
75
91
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991122
881
ティールグリーン
75
96
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991131
881
ティールグリーン
75
101
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991147
881
ティールグリーン
75
106
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991156
881
ティールグリーン
85
112
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991165
881
ティールグリーン
85
120
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991174
881
アースグリーン
78
70
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991183
881
アースグリーン
78
73
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991192
881
アースグリーン
78
76
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991201
881
アースグリーン
78
79
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991217
881
アースグリーン
78
82
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991226
881
アースグリーン
78
85
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991235
881
アースグリーン
78
88
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991244
881
アースグリーン
75
91
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991253
881
アースグリーン
75
96
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991262
881
アースグリーン
75
101
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991271
881
アースグリーン
75
106
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991287
881
アースグリーン
85
112
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991296
881
アースグリーン
85
120
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991305
881
ネイビー
78
70
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991314
881
ネイビー
78
73
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991323
881
ネイビー
78
76
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991332
881
ネイビー
78
79
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991341
881
ネイビー
78
82
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991357
881
ネイビー
78
85
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991366
881
ネイビー
78
88
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
18日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88991375
881
ネイビー
75
91
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991384
881
ネイビー
75
96
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991393
881
ネイビー
75
101
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991402
881
ネイビー
75
106
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991411
881
ネイビー
85
112
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991427
881
ネイビー
85
120
¥
10,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991436
881
グレープ
78
70
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991445
881
グレープ
78
73
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991454
881
グレープ
78
76
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991463
881
グレープ
78
79
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991472
881
グレープ
78
82
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991481
881
グレープ
78
85
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991497
881
グレープ
78
88
¥
10,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991506
881
グレープ
75
91
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991515
881
グレープ
75
96
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991524
881
グレープ
75
101
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88991533
881
グレープ
75
106
¥
10,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ