自重堂
2210 電効切火ワンタックパンツ(秋冬用)
さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5
生地
エスタミドツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※1.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入、接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品、放射性物質、細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷、怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88992443
2210
アースグリーン
78
70
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992452
2210
アースグリーン
78
73
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992461
2210
アースグリーン
78
76
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88992477
2210
アースグリーン
78
79
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992486
2210
アースグリーン
78
82
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88992504
2210
アースグリーン
78
88
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992513
2210
アースグリーン
75
91
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88992522
2210
アースグリーン
75
96
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88992531
2210
アースグリーン
75
101
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992547
2210
アースグリーン
75
106
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992556
2210
ネイビー
78
70
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992565
2210
ネイビー
78
73
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992574
2210
ネイビー
78
76
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
9日以内出荷
裾上げ可
88992583
2210
ネイビー
78
79
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992592
2210
ネイビー
78
82
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88992601
2210
ネイビー
78
85
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
23日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88992617
2210
ネイビー
78
88
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992626
2210
ネイビー
75
91
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
36日以内出荷
裾上げ可
88992635
2210
ネイビー
75
96
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992644
2210
ネイビー
75
101
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992653
2210
ネイビー
75
106
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992662
2210
グリーン
78
70
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992671
2210
グリーン
78
73
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992687
2210
グリーン
78
76
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992696
2210
グリーン
78
79
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88992714
2210
グリーン
78
85
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992723
2210
グリーン
78
88
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992732
2210
グリーン
75
91
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992741
2210
グリーン
75
96
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
88992757
2210
グリーン
75
101
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992766
2210
グリーン
75
106
¥
15,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88992495
2210
アースグリーン
78
85
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
88992705
2210
グリーン
78
82
¥
15,800
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください