自重堂
4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88993371
4410
アースグリーン
76
70
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993387
4410
アースグリーン
76
73
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993396
4410
アースグリーン
76
76
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88993405
4410
アースグリーン
76
79
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993414
4410
アースグリーン
76
82
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993423
4410
アースグリーン
76
85
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993432
4410
アースグリーン
76
88
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
88993441
4410
アースグリーン
73
91
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993457
4410
アースグリーン
73
96
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993466
4410
アースグリーン
73
101
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993475
4410
アースグリーン
73
106
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993484
4410
アースグリーン
85
112
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993493
4410
アースグリーン
85
120
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993502
4410
アイボリー
76
70
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993511
4410
アイボリー
76
73
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993527
4410
アイボリー
76
76
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993536
4410
アイボリー
76
79
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993545
4410
アイボリー
76
82
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993554
4410
アイボリー
76
85
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993563
4410
アイボリー
76
88
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88993572
4410
アイボリー
73
91
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993581
4410
アイボリー
78
96
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993597
4410
アイボリー
73
101
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993606
4410
アイボリー
73
106
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88993615
4410
アイボリー
85
112
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993624
4410
アイボリー
85
120
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993633
4410
ブルー
76
70
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993642
4410
ブルー
76
73
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993651
4410
ブルー
76
76
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
88993667
4410
ブルー
76
79
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993676
4410
ブルー
76
82
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993685
4410
ブルー
76
85
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
88993694
4410
ブルー
76
88
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
88993703
4410
ブルー
73
91
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月下旬
88993712
4410
ブルー
73
96
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993721
4410
ブルー
73
101
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88993737
4410
ブルー
73
106
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993746
4410
ブルー
85
112
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993755
4410
ブルー
85
120
¥
9,200
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993764
4410
ネイビー
76
70
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993773
4410
ネイビー
76
73
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993782
4410
ネイビー
76
76
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993791
4410
ネイビー
76
79
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993807
4410
ネイビー
76
82
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993816
4410
ネイビー
76
85
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993825
4410
ネイビー
76
88
¥
9,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993834
4410
ネイビー
73
91
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993843
4410
ネイビー
73
96
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993852
4410
ネイビー
73
101
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88993861
4410
ネイビー
73
106
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ