曜日別特売

6510 綿100%パンツ(秋冬用)

6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別パンツ混率(%)綿100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889956366510K27670
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956456510K27673
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956546510K27676
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956636510K27679
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956726510K27682
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956816510K27685
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889956976510K27688
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957066510K27391
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957156510K27396
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
889957246510K273101
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957336510K273106
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
889957426510K285112
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957516510K285120
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957676510グレー7670
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957766510グレー7673
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957856510グレー7676
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958036510グレー7682
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958126510グレー7685
9,200
4,690
5,159(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
889958216510グレー7688
9,200
4,690
5,159(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
889958376510グレー7391
9,200
4,780
5,258(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年9月下旬
889958466510グレー7396
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958556510グレー73101
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958646510グレー73106
9,200
4,780
5,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958736510グレー85112
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889958826510グレー85120
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
889957946510グレー7679
9,200
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16942668
2020-05-29
用途: 普段着

綿の質は大変よいし、丈夫でしっかりしている。
綿パンらしく、洗濯したままだと、ヨレヨレになる。
モノタロウで裾上げしてくれるのがいい。
サイズは表示より多少大きいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする