曜日別特売

9510 防寒パンツ

9510 防寒パンツ - 自重堂9510 防寒パンツ - 自重堂9510 防寒パンツ - 自重堂9510 防寒パンツ - 自重堂

胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。あらゆるワーキングシーンに対応するので、とても重宝がられる防寒ウエア。軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラーの名を欲しいままにしています。

股下(cm)76仕様膝上裏地種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル75・レーヨン25、裏地/上半分:アクリルタフトボア、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト機能防寒生地交織タッサーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889968879510アーミーグリーン74~80
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
889968969510アーミーグリーン80~86
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
889969059510アーミーグリーン86~98
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969149510アーミーグリーン98~110
15,000
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969239510アーミーグリーン102~118
15,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969329510アーミーグリーン112~128
15,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969419510ネイビー74~80
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969579510ネイビー80~86
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969669510ネイビー86~98
15,000
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969759510ネイビー98~110
15,000
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969849510ネイビー102~118
15,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
889969939510ネイビー112~128
15,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする