自重堂
28061 防水防寒パンツ
雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。
股下(cm)
76
仕様
裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト
機能
防水、防寒
生地
高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88998217
28061
グリーン
74~80
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
88998226
28061
グリーン
80~88
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998235
28061
グリーン
88~98
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998244
28061
グリーン
98~110
¥
16,700
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998253
28061
グリーン
105~117
¥
16,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998262
28061
パープル
74~80
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998271
28061
パープル
80~88
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998287
28061
パープル
88~98
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998296
28061
パープル
98~110
¥
16,700
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998305
28061
パープル
105~117
¥
16,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998314
28061
ネイビー
74~80
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
88998323
28061
ネイビー
80~88
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998332
28061
ネイビー
88~98
¥
16,700
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88998341
28061
ネイビー
98~110
¥
16,700
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
88998357
28061
ネイビー
105~117
¥
16,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください