自重堂
34001 形態安定ツータックパンツ(春夏用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89000527
34001
スモークグリーン
78
70
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000536
34001
スモークグリーン
78
73
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000545
34001
スモークグリーン
78
76
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000554
34001
スモークグリーン
78
79
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000563
34001
スモークグリーン
78
82
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000572
34001
スモークグリーン
78
85
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000581
34001
スモークグリーン
78
88
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000597
34001
スモークグリーン
75
91
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000606
34001
スモークグリーン
75
96
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000615
34001
スモークグリーン
75
101
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000624
34001
スモークグリーン
75
106
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000633
34001
スモークグリーン
85
112
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000642
34001
スモークグリーン
85
120
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89000651
34001
ライトブルー
78
70
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000667
34001
ライトブルー
78
73
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000676
34001
ライトブルー
78
76
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000685
34001
ライトブルー
78
79
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000694
34001
ライトブルー
78
82
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000703
34001
ライトブルー
78
85
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000712
34001
ライトブルー
78
88
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000721
34001
ライトブルー
75
91
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000737
34001
ライトブルー
75
96
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000746
34001
ライトブルー
75
101
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000755
34001
ライトブルー
75
106
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000764
34001
ライトブルー
85
112
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000773
34001
ライトブルー
85
120
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000782
34001
アースグリーン
78
70
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000791
34001
アースグリーン
78
73
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000807
34001
アースグリーン
78
76
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000816
34001
アースグリーン
78
79
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000825
34001
アースグリーン
78
82
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000834
34001
アースグリーン
78
85
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000843
34001
アースグリーン
78
88
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000852
34001
アースグリーン
75
91
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000861
34001
アースグリーン
75
96
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000877
34001
アースグリーン
75
101
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000886
34001
アースグリーン
75
106
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000895
34001
アースグリーン
85
112
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000904
34001
アースグリーン
85
120
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000913
34001
ブルーグレー
78
70
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000922
34001
ブルーグレー
78
73
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000931
34001
ブルーグレー
78
76
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000947
34001
ブルーグレー
78
79
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000956
34001
ブルーグレー
78
82
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000965
34001
ブルーグレー
78
85
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000974
34001
ブルーグレー
78
88
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000983
34001
ブルーグレー
75
91
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89000992
34001
ブルーグレー
75
96
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001001
34001
ブルーグレー
75
101
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001017
34001
ブルーグレー
75
106
¥
11,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ