自重堂
34101 綿100%形態安定ツータックパンツ(春夏用)
型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿100
生地
SSPクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89002383
34101
ブルー
78
70
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002392
34101
ブルー
78
73
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002401
34101
ブルー
78
76
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002417
34101
ブルー
78
79
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002426
34101
ブルー
78
82
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002435
34101
ブルー
78
85
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002444
34101
ブルー
78
88
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002453
34101
ブルー
75
91
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002462
34101
ブルー
75
96
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002471
34101
ブルー
75
101
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002487
34101
ブルー
75
106
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002496
34101
アースグリーン
78
70
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002505
34101
アースグリーン
78
73
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002514
34101
アースグリーン
78
76
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002523
34101
アースグリーン
78
79
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002532
34101
アースグリーン
78
82
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002541
34101
アースグリーン
78
85
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002557
34101
アースグリーン
78
88
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002566
34101
アースグリーン
75
91
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002575
34101
アースグリーン
75
96
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002584
34101
アースグリーン
75
101
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002593
34101
アースグリーン
75
106
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください