曜日別特売

30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用)

30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ混率(%)綿100生地起毛チノクロス(ファジープリント)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900342430201グリーン8270~76
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900343330201グリーン8277~82
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900344230201グリーン8283~88
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900345130201グリーン8289~94
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900346730201グリーン7995~106
10,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900347630201グリーン79107~118
10,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900348530201ダークブルー8270~76
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900349430201ダークブルー8277~82
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900350330201ダークブルー8283~88
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900351230201ダークブルー8289~94
10,500
5,490
6,039(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8900352130201ダークブルー7995~106
10,500
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8900353730201ダークブルー79107~118
10,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900354630201シルバー8270~76
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900355530201シルバー8277~82
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900356430201シルバー8283~88
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900357330201シルバー8289~94
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900358230201シルバー7995~106
10,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900359130201シルバー79107~118
10,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900360730201アースグリーン8270~76
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900361630201アースグリーン8277~82
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900362530201アースグリーン8283~88
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900363430201アースグリーン8289~94
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900364330201アースグリーン7995~106
10,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900365230201アースグリーン79107~118
10,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900366130201スミグレー8270~76
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900367730201スミグレー8277~82
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900368630201スミグレー8283~88
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900369530201スミグレー8289~94
10,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900370430201スミグレー7995~106
10,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900371330201スミグレー79107~118
10,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする