自重堂
40321 エコ製品制電ツータックパンツ(秋冬用)
ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
ユニエコロソフトツイル
生地性能
製品制電
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89006522
40321
アースグリーン
78
70
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006531
40321
アースグリーン
78
73
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006547
40321
アースグリーン
78
76
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006556
40321
アースグリーン
78
79
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006565
40321
アースグリーン
78
82
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006574
40321
アースグリーン
78
85
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
89006583
40321
アースグリーン
78
88
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006592
40321
アースグリーン
75
91
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006601
40321
アースグリーン
75
96
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006617
40321
アースグリーン
75
101
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006626
40321
アースグリーン
75
106
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006635
40321
アースグリーン
85
112
¥
9,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006653
40321
ベージュ
78
70
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89006662
40321
ベージュ
78
73
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006671
40321
ベージュ
78
76
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006687
40321
ベージュ
78
79
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006696
40321
ベージュ
78
82
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006705
40321
ベージュ
78
85
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006714
40321
ベージュ
78
88
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006723
40321
ベージュ
75
91
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006732
40321
ベージュ
75
96
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006741
40321
ベージュ
75
101
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006757
40321
ベージュ
75
106
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006766
40321
ベージュ
85
112
¥
9,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006784
40321
ブルー
78
70
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006793
40321
ブルー
78
73
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006802
40321
ブルー
78
76
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006811
40321
ブルー
78
79
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006827
40321
ブルー
78
82
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006836
40321
ブルー
78
85
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006845
40321
ブルー
78
88
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89006854
40321
ブルー
75
91
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006863
40321
ブルー
75
96
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006872
40321
ブルー
75
101
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006881
40321
ブルー
75
106
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006915
40321
スカイグレー
78
70
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006924
40321
スカイグレー
78
73
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006933
40321
スカイグレー
78
76
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006942
40321
スカイグレー
78
79
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006951
40321
スカイグレー
78
82
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006967
40321
スカイグレー
78
85
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006976
40321
スカイグレー
78
88
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006985
40321
スカイグレー
75
91
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89006994
40321
スカイグレー
75
96
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007003
40321
スカイグレー
75
101
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007012
40321
スカイグレー
75
106
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007046
40321
ネイビー
78
70
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007055
40321
ネイビー
78
73
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007064
40321
ネイビー
78
76
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007073
40321
ネイビー
78
79
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ