曜日別特売

40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂

アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901171140501スプレーグリーン7870
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901172740501スプレーグリーン7873
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901173640501スプレーグリーン7876
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901174540501スプレーグリーン7879
8,500
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8901175440501スプレーグリーン7882
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901176340501スプレーグリーン7885
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901177240501スプレーグリーン7888
8,500
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8901178140501スプレーグリーン7591
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901179740501スプレーグリーン7596
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901180640501スプレーグリーン75101
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901181540501スプレーグリーン75106
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901182440501スプレーグリーン85112
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8901183340501スプレーグリーン85120
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901184240501アイボリー7870
8,500
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月3日
8901185140501アイボリー7873
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901186740501アイボリー7876
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901187640501アイボリー7879
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901188540501アイボリー7882
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901189440501アイボリー7885
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901190340501アイボリー7888
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901191240501アイボリー7591
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901192140501アイボリー7596
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901193740501アイボリー75101
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901194640501アイボリー75106
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901195540501アイボリー85112
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901196440501アイボリー85120
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901197340501ネイビー7870
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901198240501ネイビー7873
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901199140501ネイビー7876
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901200740501ネイビー7879
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901201640501ネイビー7882
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901202540501ネイビー7885
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901203440501ネイビー7888
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901204340501ネイビー7591
8,500
4,390
4,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8901205240501ネイビー7596
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901206140501ネイビー75101
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901207740501ネイビー75106
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901208640501ネイビー85112
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901209540501ネイビー85120
8,500
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする