自重堂
44501 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用)
夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
サマークール二層トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89013127
44501
アースグリーン
78
70
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013136
44501
アースグリーン
78
73
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013145
44501
アースグリーン
78
76
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013154
44501
アースグリーン
78
79
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013163
44501
アースグリーン
78
82
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013172
44501
アースグリーン
78
85
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013181
44501
アースグリーン
78
88
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013197
44501
アースグリーン
75
91
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013206
44501
アースグリーン
75
96
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013215
44501
アースグリーン
75
101
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013224
44501
アースグリーン
75
106
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013233
44501
アースグリーン
85
112
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013242
44501
アースグリーン
85
120
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013251
44501
ストーングレー
78
70
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013267
44501
ストーングレー
78
73
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013276
44501
ストーングレー
78
76
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013285
44501
ストーングレー
78
79
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013294
44501
ストーングレー
78
82
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013303
44501
ストーングレー
78
85
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013312
44501
ストーングレー
78
88
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013321
44501
ストーングレー
75
91
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013337
44501
ストーングレー
75
96
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013346
44501
ストーングレー
75
101
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013355
44501
ストーングレー
75
106
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013364
44501
ストーングレー
85
112
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013373
44501
ストーングレー
85
120
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013382
44501
ミストブルー
78
70
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013391
44501
ミストブルー
78
73
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013407
44501
ミストブルー
78
76
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013416
44501
ミストブルー
78
79
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013425
44501
ミストブルー
78
82
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013434
44501
ミストブルー
78
85
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013443
44501
ミストブルー
78
88
¥
8,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013452
44501
ミストブルー
75
91
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013461
44501
ミストブルー
75
96
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013477
44501
ミストブルー
75
101
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013486
44501
ミストブルー
75
106
¥
8,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013495
44501
ミストブルー
85
112
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89013504
44501
ミストブルー
85
120
¥
8,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください