自重堂
45201 ツータックパンツ(春夏用)
二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
パルパーDXポプリン(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89017092
45201
アースグリーン
78
70
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017101
45201
アースグリーン
78
73
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017117
45201
アースグリーン
78
76
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017126
45201
アースグリーン
78
79
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017135
45201
アースグリーン
78
82
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017144
45201
アースグリーン
78
85
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017153
45201
アースグリーン
78
88
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017162
45201
アースグリーン
75
91
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017171
45201
アースグリーン
75
96
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017187
45201
アースグリーン
75
101
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017196
45201
アースグリーン
75
106
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017205
45201
アースグリーン
85
112
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017214
45201
アースグリーン
85
120
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017223
45201
ストーングレー
78
70
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017232
45201
ストーングレー
78
73
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017241
45201
ストーングレー
78
76
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017257
45201
ストーングレー
78
79
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017266
45201
ストーングレー
78
82
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017275
45201
ストーングレー
78
85
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017284
45201
ストーングレー
78
88
¥
10,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017293
45201
ストーングレー
75
91
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017302
45201
ストーングレー
75
96
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017311
45201
ストーングレー
75
101
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017327
45201
ストーングレー
75
106
¥
10,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017336
45201
ストーングレー
85
112
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017345
45201
ストーングレー
85
120
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください