自重堂
41401 吸湿発熱ツータックパンツ(秋冬用)
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
仕様
ワンポイント、デザインステッチ
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
吸湿、発熱
生地
サーモストックツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全11種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89022193
41401
78
70
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022202
41401
78
73
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022211
41401
78
76
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022227
41401
78
79
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022236
41401
78
82
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022245
41401
78
85
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022254
41401
78
88
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89022263
41401
75
91
¥
11,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022272
41401
75
96
¥
11,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022281
41401
75
101
¥
11,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022297
41401
75
106
¥
11,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください