曜日別特売

45401 清涼ツータックパンツ(春夏用)

45401 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45401 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45401 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45401 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45401 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー仕様ワンポイント、デザインステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89022832454017870
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022841454017873
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022857454017876
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022866454017879
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022875454017882
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022893454017888
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022902454017591
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022911454017596
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
890229274540175101
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
890229364540175106
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022884454017885
10,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする