45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用)

45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) - 自重堂45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) - 自重堂

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー仕様ワンポイント、デザインステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89023051454067360~65
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023067454067366~70
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023076454067371~75
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023085454067376~80
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023094454067081~90
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023103454067091~105
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする