曜日別特売

41701 ツータックパンツ(秋冬用)

41701 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41701 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41701 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

オーナーのプライドをくすぐる、この品格。ハイグレード素材「ダイヤマイルドTM」ならではのパウダータッチの感触。ハイオーナー感覚で着るワンランク上のブルゾンです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100生地ダイヤマイルドギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902325241701グリーン8270
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902326141701グリーン8273
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902327741701グリーン8276
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902328641701グリーン8279
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8902329541701グリーン8282
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902330441701グリーン8285
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902331341701グリーン8288
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902332241701グリーン7991
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902333141701グリーン7996
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902334741701グリーン79101
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902335641701グリーン79106
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902336541701グリーン85112
12,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902337441701グリーン85120
12,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902338341701ネイビー8270
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902339241701ネイビー8273
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902340141701ネイビー8276
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902341741701ネイビー8279
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902342641701ネイビー8282
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902343541701ネイビー8285
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902344441701ネイビー8288
12,400
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902345341701ネイビー7991
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902346241701ネイビー7996
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902347141701ネイビー79101
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902348741701ネイビー79106
12,400
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902349641701ネイビー85112
12,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902350541701ネイビー85120
12,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16950955
2018-09-17
用途: NC旋盤やマシニングセンター作業時
株式会社深田工業

値段も良い値段がしますが、履き心地はすごく柔らかく今までで最高の履き心地です!
もう他のパンツは注文しないでしょう。
何度もリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする