曜日別特売

48121 防寒パンツ

48121 防寒パンツ - 自重堂48121 防寒パンツ - 自重堂48121 防寒パンツ - 自重堂48121 防寒パンツ - 自重堂48121 防寒パンツ - 自重堂48121 防寒パンツ - 自重堂

厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。

股下(cm)76仕様テングドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレート40g+中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレート40g+中綿60gキルト機能防寒生地ミルパギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、撥水加工内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902371548121ネイビー74~80
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902372448121ネイビー80~88
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902373348121ネイビー88~98
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902374248121ネイビー98~110
14,700
7,590
8,349(税込)
38日以内出荷
返品不可
8902375148121ネイビー105~117
14,700
9,280
10,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902376748121グリーン74~80
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902377648121グリーン80~88
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902378548121グリーン88~98
14,700
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902379448121グリーン98~110
14,700
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
8902380348121グリーン105~117
14,700
9,280
10,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする