自重堂
46901 エコツータックパンツ(春夏用)
サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
デザインボタン
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)
生地
クララペット裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89025851
46901
アースグリーン
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025867
46901
アースグリーン
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025876
46901
アースグリーン
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025885
46901
アースグリーン
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025894
46901
アースグリーン
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025903
46901
アースグリーン
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025912
46901
アースグリーン
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025921
46901
アースグリーン
75
91
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025937
46901
アースグリーン
75
96
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025946
46901
アースグリーン
75
101
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025955
46901
アースグリーン
75
106
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025964
46901
アースグリーン
85
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025973
46901
アースグリーン
85
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025982
46901
ミストグリーン
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89025991
46901
ミストグリーン
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026007
46901
ミストグリーン
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026016
46901
ミストグリーン
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026025
46901
ミストグリーン
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026034
46901
ミストグリーン
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026043
46901
ミストグリーン
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026052
46901
ミストグリーン
75
91
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026061
46901
ミストグリーン
75
96
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026077
46901
ミストグリーン
75
101
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026086
46901
ミストグリーン
75
106
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026095
46901
ミストグリーン
85
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026104
46901
ミストグリーン
85
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026113
46901
ネイビー
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026122
46901
ネイビー
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026131
46901
ネイビー
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026147
46901
ネイビー
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026156
46901
ネイビー
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026165
46901
ネイビー
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026174
46901
ネイビー
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026183
46901
ネイビー
75
91
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89026192
46901
ネイビー
75
96
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026201
46901
ネイビー
75
101
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026217
46901
ネイビー
75
106
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026226
46901
ネイビー
85
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89026235
46901
ネイビー
85
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください