自重堂
48141 エコ防寒パンツ
アクティブワークを支えるエコ防寒。
股下(cm)
76
仕様
膝上裏地、サイドスルーポケット、テングダブルドット釦、裾フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
エコマーク認定
認定
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿90gキルト、下半分:リサイクルポリエステルタフタリサイクル中綿60gキルト)
機能
防寒
生地
エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工
エコマーク認定番号
19 103 047
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89027267
48141
アースグリーン
68~74
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027276
48141
アースグリーン
74~80
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027285
48141
アースグリーン
80~88
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027294
48141
アースグリーン
88~98
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027303
48141
アースグリーン
98~110
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027312
48141
アースグリーン
105~117
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027321
48141
アースグリーン
112~128
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027337
48141
ミストグリーン
68~74
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027346
48141
ミストグリーン
74~80
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
89027355
48141
ミストグリーン
80~88
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027364
48141
ミストグリーン
88~98
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027373
48141
ミストグリーン
98~110
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027382
48141
ミストグリーン
105~117
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027391
48141
ミストグリーン
112~128
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027407
48141
ネイビー
68~74
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027416
48141
ネイビー
74~80
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027425
48141
ネイビー
80~88
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027434
48141
ネイビー
88~98
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027443
48141
ネイビー
98~110
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027452
48141
ネイビー
105~117
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89027461
48141
ネイビー
112~128
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください