曜日別特売

42801 エコ製品制電ツータックパンツ(秋冬用)

42801 エコ製品制電ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42801 エコ製品制電ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコペットマルチギャバグリーン購入法適合生地性能ストレッチ、製品制電裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904369242801ライトブルー7870
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904370142801ライトブルー7873
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904371742801ライトブルー7876
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904372642801ライトブルー7879
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904373542801ライトブルー7882
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904374442801ライトブルー7885
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904375342801ライトブルー7888
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904376242801ライトブルー7591
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904377142801ライトブルー7596
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904378742801ライトブルー75101
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904379642801ライトブルー75106
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904380542801ライトブルー85112
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904381442801ライトブルー85120
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904382342801ラベンダー7870
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904383242801ラベンダー7873
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904384142801ラベンダー7876
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904385742801ラベンダー7879
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904386642801ラベンダー7882
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904387542801ラベンダー7885
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904388442801ラベンダー7888
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904389342801ラベンダー7591
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904390242801ラベンダー7596
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904391142801ラベンダー75101
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904392742801ラベンダー75106
6,400
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8904393642801ラベンダー85112
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904394542801ラベンダー85120
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする