自重堂
43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用)
"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。裏綿に、純銀糸「ミューファンR」を使用。温かくふんわりした着心地が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、トリプルステッチ
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)
機能
抗菌、防臭
生地
ミューファン裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全33種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89050087
43501
ネイビー
78
70
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050096
43501
ネイビー
78
73
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050105
43501
ネイビー
78
76
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050114
43501
ネイビー
78
79
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050123
43501
ネイビー
78
82
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050132
43501
ネイビー
78
85
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050141
43501
ネイビー
78
88
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050157
43501
ネイビー
75
91
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050166
43501
ネイビー
75
96
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050175
43501
ネイビー
75
101
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050184
43501
ネイビー
75
106
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050193
43501
アースグリーン
78
70
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050202
43501
アースグリーン
78
73
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050211
43501
アースグリーン
78
76
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050227
43501
アースグリーン
78
79
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050236
43501
アースグリーン
78
82
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050245
43501
アースグリーン
78
85
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050254
43501
アースグリーン
78
88
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050263
43501
アースグリーン
75
91
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050272
43501
アースグリーン
75
96
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050281
43501
アースグリーン
75
101
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050297
43501
アースグリーン
75
106
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050306
43501
アッシュ
78
70
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050315
43501
アッシュ
78
73
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050324
43501
アッシュ
78
76
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050333
43501
アッシュ
78
79
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050342
43501
アッシュ
78
82
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050351
43501
アッシュ
78
85
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050367
43501
アッシュ
78
88
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050376
43501
アッシュ
75
91
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050385
43501
アッシュ
75
96
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050394
43501
アッシュ
75
101
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89050403
43501
アッシュ
75
106
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください