自重堂
48351 防寒パンツ
温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
股下(cm)
76
仕様
オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト)
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素使用、撥水加工
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89052722
48351
ネイビー
74~80
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052731
48351
ネイビー
80~88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052747
48351
ネイビー
88~98
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052756
48351
ネイビー
98~110
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052765
48351
ネイビー
105~117
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052774
48351
ネイビー
112~128
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052783
48351
アースグリーン
74~80
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052792
48351
アースグリーン
80~88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052801
48351
アースグリーン
88~98
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052817
48351
アースグリーン
98~110
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052826
48351
アースグリーン
105~117
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052835
48351
アースグリーン
112~128
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052844
48351
アッシュ
74~80
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052853
48351
アッシュ
80~88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052862
48351
アッシュ
88~98
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052871
48351
アッシュ
98~110
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052887
48351
アッシュ
105~117
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89052896
48351
アッシュ
112~128
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください