47701 清涼ツータックパンツ(春夏用)

47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様配色ステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905814647701ネイビー7870
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905815547701ネイビー7873
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905816447701ネイビー7876
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905817347701ネイビー7879
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905818247701ネイビー7882
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905819147701ネイビー7885
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905820747701ネイビー7888
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905821647701ネイビー7591
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905822547701ネイビー7596
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905823447701ネイビー75101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905824347701ネイビー75106
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905825247701ネイビー85112
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905826147701ネイビー85120
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905827747701ライトブルー7870
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905828647701ライトブルー7873
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905829547701ライトブルー7876
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905830447701ライトブルー7879
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905831347701ライトブルー7882
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905832247701ライトブルー7885
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905833147701ライトブルー7888
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905834747701ライトブルー7591
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905835647701ライトブルー7596
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905836547701ライトブルー75101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905837447701ライトブルー75106
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905838347701ライトブルー85112
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905839247701ライトブルー85120
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905840147701シルバー7870
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905841747701シルバー7873
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905842647701シルバー7876
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905843547701シルバー7879
8,300
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
8905844447701シルバー7882
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905845347701シルバー7885
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905846247701シルバー7888
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905847147701シルバー7591
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905848747701シルバー7596
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905849647701シルバー75101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8905850547701シルバー75106
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905851447701シルバー85112
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905852347701シルバー85120
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905853247701スプレーグリーン7870
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905854147701スプレーグリーン7873
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905855747701スプレーグリーン7876
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905856647701スプレーグリーン7879
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905857547701スプレーグリーン7882
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905858447701スプレーグリーン7885
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905859347701スプレーグリーン7888
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905860247701スプレーグリーン7591
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905861147701スプレーグリーン7596
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905862747701スプレーグリーン75101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905863647701スプレーグリーン75106
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする