自重堂
43801 エコ5バリューツータックパンツ(秋冬用)
ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43805のみ)、製品制電、エコ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ユニエコロ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、防汚加工、製品制電
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89060063
43801
ネイビー
78
70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060072
43801
ネイビー
78
73
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060081
43801
ネイビー
78
76
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060097
43801
ネイビー
78
79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060106
43801
ネイビー
78
82
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060115
43801
ネイビー
78
85
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060124
43801
ネイビー
78
88
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060133
43801
ネイビー
75
91
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060142
43801
ネイビー
75
96
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060151
43801
ネイビー
75
101
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060167
43801
ネイビー
75
106
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060176
43801
ネイビー
85
112
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060185
43801
ネイビー
85
120
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060194
43801
シルバー
78
70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060203
43801
シルバー
78
73
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060212
43801
シルバー
78
76
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060221
43801
シルバー
78
79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
89060237
43801
シルバー
78
82
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060246
43801
シルバー
78
85
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060255
43801
シルバー
78
88
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060264
43801
シルバー
75
91
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060273
43801
シルバー
75
96
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060282
43801
シルバー
75
101
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060291
43801
シルバー
75
106
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060307
43801
シルバー
85
112
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060316
43801
シルバー
85
120
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060325
43801
スモークグリーン
78
70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060334
43801
スモークグリーン
78
73
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060343
43801
スモークグリーン
78
76
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060352
43801
スモークグリーン
78
79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060361
43801
スモークグリーン
78
82
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060377
43801
スモークグリーン
78
85
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060386
43801
スモークグリーン
78
88
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89060395
43801
スモークグリーン
75
91
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060404
43801
スモークグリーン
75
96
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060413
43801
スモークグリーン
75
101
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060422
43801
スモークグリーン
75
106
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060431
43801
スモークグリーン
85
112
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060447
43801
スモークグリーン
85
120
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060456
43801
ロイヤルブルー
78
70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060465
43801
ロイヤルブルー
78
73
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89060474
43801
ロイヤルブルー
78
76
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060483
43801
ロイヤルブルー
78
79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060492
43801
ロイヤルブルー
78
82
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060501
43801
ロイヤルブルー
78
85
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060517
43801
ロイヤルブルー
78
88
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060526
43801
ロイヤルブルー
75
91
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060535
43801
ロイヤルブルー
75
96
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060544
43801
ロイヤルブルー
75
101
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89060553
43801
ロイヤルブルー
75
106
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ