自重堂
43901 ツータックパンツ(秋冬用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
クリムトップソフトツイル(減量加工)
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
スチールグレー
プルシャン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89065304
43901
アースグリーン
78
70
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065313
43901
アースグリーン
78
73
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065322
43901
アースグリーン
78
76
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065331
43901
アースグリーン
78
79
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065347
43901
アースグリーン
78
82
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065356
43901
アースグリーン
78
85
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065365
43901
アースグリーン
78
88
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065374
43901
アースグリーン
75
91
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065383
43901
アースグリーン
75
96
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065392
43901
アースグリーン
75
101
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065401
43901
アースグリーン
75
106
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065417
43901
アッシュ
78
70
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065426
43901
アッシュ
78
73
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065435
43901
アッシュ
78
76
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065444
43901
アッシュ
78
79
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065453
43901
アッシュ
78
82
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065462
43901
アッシュ
78
85
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065471
43901
アッシュ
78
88
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065487
43901
アッシュ
75
91
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065496
43901
アッシュ
75
96
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89065505
43901
アッシュ
75
101
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065514
43901
アッシュ
75
106
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065523
43901
プルシャン
78
70
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065532
43901
プルシャン
78
73
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065541
43901
プルシャン
78
76
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065557
43901
プルシャン
78
79
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065566
43901
プルシャン
78
82
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065575
43901
プルシャン
78
85
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89065584
43901
プルシャン
78
88
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065593
43901
プルシャン
75
91
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065602
43901
プルシャン
75
96
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065611
43901
プルシャン
75
101
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065627
43901
プルシャン
75
106
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065636
43901
スチールグレー
78
70
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065645
43901
スチールグレー
78
73
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065654
43901
スチールグレー
78
76
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065663
43901
スチールグレー
78
79
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065672
43901
スチールグレー
78
82
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065681
43901
スチールグレー
78
85
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065697
43901
スチールグレー
78
88
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065715
43901
スチールグレー
75
96
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065724
43901
スチールグレー
75
101
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065733
43901
スチールグレー
75
106
¥
9,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065706
43901
スチールグレー
75
91
¥
9,400
取扱い終了
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください