曜日別特売

48011 防寒パンツ

48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂48011 防寒パンツ - 自重堂

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。

股下(cm)76仕様オリジナルデザインボタン、膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ナイロン100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防寒生地ナイロンツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
ウエスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907183248011グリーン74~80
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907184148011グリーン80~88
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907185748011グリーン88~98
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907186648011グリーン98~110
14,800
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907187548011グリーン105~117
14,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907188448011スモークグリーン74~80
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907189348011スモークグリーン80~88
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907190248011スモークグリーン88~98
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907191148011スモークグリーン98~110
14,800
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907192748011スモークグリーン105~117
14,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907193648011ネイビー74~80
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907194548011ネイビー80~88
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
8907195448011ネイビー88~98
14,800
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907196348011ネイビー98~110
14,800
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907197248011ネイビー105~117
14,800
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする