自重堂
48041 防寒パンツ
こだわったのはファッションという機能。気品あふれる美しい光沢感でファッション性を高め、細部のディテールも充実のアイテム。
股下(cm)
76
仕様
テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89072182
48041
スプレーグリーン
74~80
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89072191
48041
スプレーグリーン
80~88
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89072207
48041
スプレーグリーン
88~98
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89072216
48041
スプレーグリーン
98~110
¥
12,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89072225
48041
スプレーグリーン
105~117
¥
12,600
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072234
48041
グレープ
74~80
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072243
48041
グレープ
80~88
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072252
48041
グレープ
88~98
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072261
48041
グレープ
98~110
¥
12,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072277
48041
グレープ
105~117
¥
12,600
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072286
48041
スモークグリーン
74~80
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072295
48041
スモークグリーン
80~88
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072304
48041
スモークグリーン
88~98
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072313
48041
スモークグリーン
98~110
¥
12,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072322
48041
スモークグリーン
105~117
¥
12,600
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072331
48041
ネイビー
74~80
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072347
48041
ネイビー
80~88
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072356
48041
ネイビー
88~98
¥
12,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
89072365
48041
ネイビー
98~110
¥
12,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072374
48041
ネイビー
105~117
¥
12,600
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください