自重堂
48051 防水防寒パンツ
ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。
股下(cm)
76
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレートライト30gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト
機能
防水、防寒
生地
高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89072584
48051
ティールグリーン
74~80
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072593
48051
ティールグリーン
80~88
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072602
48051
ティールグリーン
88~98
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072611
48051
ティールグリーン
98~110
¥
15,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072627
48051
ティールグリーン
105~117
¥
15,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072636
48051
ダークブルー
74~80
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072645
48051
ダークブルー
80~88
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072654
48051
ダークブルー
88~98
¥
15,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072663
48051
ダークブルー
98~110
¥
15,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
89072672
48051
ダークブルー
105~117
¥
15,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください