自重堂
48061 防寒パンツ
(1件のレビュー)
裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。
股下(cm)
76
仕様
テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル65・綿35、裏地/上半分:アクリルシープボア、下半分:ナイロンタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
アーミーグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89072882
48061
アーミーグリーン
74~80
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072891
48061
アーミーグリーン
80~88
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072907
48061
アーミーグリーン
88~98
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072916
48061
アーミーグリーン
98~110
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072925
48061
アーミーグリーン
105~117
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072934
48061
ネイビー
74~80
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072943
48061
ネイビー
80~88
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072952
48061
ネイビー
88~98
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072961
48061
ネイビー
98~110
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89072977
48061
ネイビー
105~117
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください