48161 防水防寒パンツ

48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂48161 防水防寒パンツ - 自重堂

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

股下(cm)76仕様オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防水、防寒生地シルパールタフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907364348161ネイビー74~80
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907365248161ネイビー80~88
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907366148161ネイビー88~98
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907367748161ネイビー98~110
13,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907368648161ネイビー105~117
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907369548161ネイビー112~128
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907370448161グリーン74~80
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907371348161グリーン80~88
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907372248161グリーン88~98
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907373148161グリーン98~110
13,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907374748161グリーン105~117
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907375648161グリーン112~128
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907376548161チャコールグレー74~80
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907377448161チャコールグレー80~88
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907378348161チャコールグレー88~98
13,300
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907379248161チャコールグレー98~110
13,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907380148161チャコールグレー105~117
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907381748161チャコールグレー112~128
13,300
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする