曜日別特売

48171 透湿撥水防寒パンツ

48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂48171 透湿撥水防寒パンツ - 自重堂

水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。

股下(cm)76仕様膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能透湿撥水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能透湿撥水内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907418548171ネイビー74~80
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907419448171ネイビー80~88
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907420348171ネイビー88~98
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907423748171ネイビー112~128
11,400
7,180
7,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907424648171ダークグリーン74~80
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907425548171ダークグリーン80~88
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907426448171ダークグリーン88~98
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907427348171ダークグリーン98~110
11,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907428248171ダークグリーン105~117
11,400
7,180
7,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907429148171ダークグリーン112~128
11,400
7,180
7,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907431648171ティールブルー80~88
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907432548171ティールブルー88~98
11,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907433448171ティールブルー98~110
11,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907434348171ティールブルー105~117
11,400
7,180
7,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907435248171ティールブルー112~128
11,400
7,180
7,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907421248171ネイビー98~110
11,400
取扱い終了
返品不可
8907422148171ネイビー105~117
11,400
取扱い終了
返品不可
8907430748171ティールブルー74~80
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする