曜日別特売

48231 防水防寒パンツ

48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂48231 防水防寒パンツ - 自重堂
(3件のレビュー)

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

股下(cm)76仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト、下半分:ナイロンタフタ中綿シンサレートハイロフト80gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907472748231グリーン74~80
19,600
9,990
10,989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
8907473648231グリーン80~88
19,600
9,990
10,989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
8907474548231グリーン88~98
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907475448231グリーン98~110
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907476348231グリーン105~117
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907477248231グリーン112~128
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907478148231ネイビー74~80
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907479748231ネイビー80~88
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907480648231ネイビー88~98
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907481548231ネイビー98~110
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907482448231ネイビー105~117
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907483348231ネイビー112~128
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907484248231ブリック74~80
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907485148231ブリック80~88
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907486748231ブリック88~98
19,600
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907488548231ブリック105~117
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907489448231ブリック112~128
19,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907487648231ブリック98~110
19,600
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89074772
2022-03-01
用途: 冬の雪のある畑作業
農・林・水産業

177cm107kgでベルトしないと下がるのでベルト必須ですが満足してます

対象商品 : 89074745
2016-04-20
用途: 極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

対象商品 : 89074806
2016-04-20
用途: 極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする