曜日別特売

48261 エコ防水防寒パンツ

48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂48261 エコ防水防寒パンツ - 自重堂

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。

股下(cm)76仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト機能防水、防寒生地エコペットシルモンドタフタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)エコマーク認定番号19 103 047内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907518348261ネイビー68~74
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907519248261ネイビー74~80
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907521748261ネイビー88~98
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907522648261ネイビー98~110
16,200
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907523548261ネイビー105~117
16,200
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907524448261ネイビー112~128
16,200
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907525348261グリーン68~74
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907526248261グリーン74~80
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
8907527148261グリーン80~88
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907528748261グリーン88~98
16,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907529648261グリーン98~110
16,200
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907530548261グリーン105~117
16,200
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907531448261グリーン112~128
16,200
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907520148261ネイビー80~88
16,200
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする