曜日別特売

48341 防水防寒パンツ

48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂48341 防水防寒パンツ - 自重堂

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

股下(cm)76仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト機能防水、防寒生地シルモンド高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907646148341ネイビー80~88
17,900
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907647748341ネイビー88~98
17,900
8,890
9,779(税込)
5日以内出荷
8907648648341ネイビー98~110
17,900
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907649548341ネイビー105~117
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907650448341ネイビー112~128
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907651348341チャコールグレー74~80
17,900
8,890
9,779(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
8907652248341チャコールグレー80~88
17,900
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907653148341チャコールグレー88~98
17,900
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907654748341チャコールグレー98~110
17,900
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907655648341チャコールグレー105~117
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907656548341チャコールグレー112~128
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907657448341ブリック74~80
17,900
8,890
9,779(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
8907658348341ブリック80~88
17,900
8,890
9,779(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907659248341ブリック88~98
17,900
8,890
9,779(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
8907660148341ブリック98~110
17,900
8,990
9,889(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
8907661748341ブリック105~117
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907662648341ブリック112~128
17,900
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907645248341ネイビー74~80
17,900
8,890
9,779(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする