自重堂
48401 防寒パンツ
シーンを選ばないスポーツテイストの軽量防寒。
股下(cm)
78
仕様
パイピング、ワンポイント
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
機能
防寒
生地
マイクロタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89078421
48401
ネイビー
68~74
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078437
48401
ネイビー
74~80
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078446
48401
ネイビー
80~88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078455
48401
ネイビー
88~98
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078464
48401
ネイビー
98~110
¥
10,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078473
48401
ネイビー
105~117
¥
10,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078482
48401
ブラック
68~74
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078491
48401
ブラック
74~80
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078507
48401
ブラック
80~88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078516
48401
ブラック
88~98
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078525
48401
ブラック
98~110
¥
10,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078534
48401
ブラック
105~117
¥
10,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください