自重堂
48411 エコ製品制電防寒パンツ
製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。
股下(cm)
76
仕様
オリジナルデザインボタン、エコマーク、膝上裏地、デングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック、新型ループ(脇ゴムの伸縮性を損なわないループ)
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
エコマーク認定
認定
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:制電タフタ中綿制電100gキルト、下半分:制電タフタ中綿80gキルト
機能
制電、防寒
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電、撥水加工
エコマーク認定番号
19 103 047
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89078787
48411
ネイビー
74~80
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078796
48411
ネイビー
80~88
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078805
48411
ネイビー
88~98
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078814
48411
ネイビー
98~110
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078823
48411
ネイビー
105~117
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078832
48411
ネイビー
112~128
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078841
48411
スモークグリーン
74~80
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078857
48411
スモークグリーン
80~88
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078866
48411
スモークグリーン
88~98
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078875
48411
スモークグリーン
98~110
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078884
48411
スモークグリーン
105~117
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89078893
48411
スモークグリーン
112~128
¥
14,100
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください