曜日別特売

48431 防水防寒パンツ

48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂48431 防水防寒パンツ - 自重堂

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。

股下(cm)76仕様テングダブルドット釦、かぶせ式脇ポケット、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター、新型ループ、裏縫い目止め・目張り加工種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト機能防水、防寒生地ミニオックス生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907926148431ネイビー74~80
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907927748431ネイビー80~88
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907928648431ネイビー88~98
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907929548431ネイビー98~110
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907930448431ネイビー105~117
15,900
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907931348431ネイビー112~128
15,900
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907938348431ブルー74~80
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907939248431ブルー80~88
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907940148431ブルー88~98
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907941748431ブルー98~110
15,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907942648431ブルー105~117
15,900
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907943548431ブルー112~128
15,900
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907932248431アーミーグリーン74~80
15,900
取扱い終了
8907933148431アーミーグリーン80~88
15,900
取扱い終了
8907934748431アーミーグリーン88~98
15,900
取扱い終了
8907935648431アーミーグリーン98~110
15,900
取扱い終了
8907936548431アーミーグリーン105~117
15,900
取扱い終了
8907937448431アーミーグリーン112~128
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする