自重堂
48441 裏アルミ防寒パンツ
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
股下(cm)
76
仕様
胴裏アルミメッシュ、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ、サイドスルーポケット、マチツキポケット
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:アルミラミネート中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
生地
タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
選択してください
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
112~128
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89079803
48441
ブルー
74~80
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079812
48441
ブルー
80~88
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89079821
48441
ブルー
88~98
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079837
48441
ブルー
98~110
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079846
48441
ブルー
105~117
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079855
48441
ブルー
112~128
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079864
48441
ネイビー
74~80
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079873
48441
ネイビー
80~88
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079882
48441
ネイビー
88~98
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079891
48441
ネイビー
98~110
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079907
48441
ネイビー
105~117
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079916
48441
ネイビー
112~128
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079925
48441
グリーン
74~80
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079934
48441
グリーン
80~88
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
89079943
48441
グリーン
88~98
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079952
48441
グリーン
98~110
¥
12,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079961
48441
グリーン
105~117
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89079977
48441
グリーン
112~128
¥
12,400
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください