80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿100生地スーパーソフトチノクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910023480201ネイビー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910024380201ネイビー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910025280201ネイビー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910026180201ネイビー8279
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910027780201ネイビー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910028680201ネイビー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910029580201ネイビー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910030480201ネイビー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910031380201ネイビー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910032280201ネイビー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910033180201ネイビー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910034780201ネイビー85112
7,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910035680201ネイビー85120
7,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910036580201アイボリー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910037480201アイボリー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910038380201アイボリー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910039280201アイボリー8279
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910040180201アイボリー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910041780201アイボリー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910042680201アイボリー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910043580201アイボリー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910044480201アイボリー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
8910045380201アイボリー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910046280201アイボリー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910047180201アイボリー85112
7,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910048780201アイボリー85120
7,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910049680201アースグリーン8270
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8910050580201アースグリーン8273
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910051480201アースグリーン8276
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910052380201アースグリーン8279
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910053280201アースグリーン8282
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910054180201アースグリーン8285
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910055780201アースグリーン8288
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910056680201アースグリーン7991
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910057580201アースグリーン7996
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910058480201アースグリーン79101
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910059380201アースグリーン79106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910060280201アースグリーン85112
7,800
4,890
5,379(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
8910061180201アースグリーン85120
7,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910062780201シルバーグレー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910063680201シルバーグレー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8910064580201シルバーグレー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910065480201シルバーグレー8279
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910066380201シルバーグレー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910067280201シルバーグレー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910068180201シルバーグレー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910069780201シルバーグレー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910070680201シルバーグレー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910071580201シルバーグレー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910072480201シルバーグレー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89100286
2023-11-29
用途: 溶接作業に
製造業

このタイプの春夏物は何度も購入しています。今回初めて秋冬用を購入しました。
来年もリピすると思います。

対象商品 : 16967326
2019-01-05
用途: 機械加工
株式会社中川機工製造業

綿100%が絶対条件でした。切削工場なんで、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする