曜日別特売

80406 エコ高制電レディースツータックパンツ

80406 エコ高制電レディースツータックパンツ - 自重堂80406 エコ高制電レディースツータックパンツ - 自重堂80406 エコ高制電レディースツータックパンツ - 自重堂80406 エコ高制電レディースツータックパンツ - 自重堂80406 エコ高制電レディースツータックパンツ - 自重堂

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコペット高制電ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910601780406サックス7360~65
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910602680406サックス7366~70
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910603580406サックス7371~75
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910604480406サックス7376~80
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910605380406サックス7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910606280406サックス7091~105
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910607180406サックス70106~118
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910608780406シルバー7360~65
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910609680406シルバー7366~70
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910610580406シルバー7371~75
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910611480406シルバー7376~80
9,100
4,790
5,269(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910612380406シルバー7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910613280406シルバー7091~105
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910614180406シルバー70106~118
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910615780406スプレーグリーン7360~65
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910616680406スプレーグリーン7366~70
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910617580406スプレーグリーン7371~75
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910618480406スプレーグリーン7376~80
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910619380406スプレーグリーン7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910620280406スプレーグリーン7091~105
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910621180406スプレーグリーン70106~118
9,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする