80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用)

80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂
(3件のレビュー)

ハードワーカーのための綿100%ウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ混率(%)綿100生地チノクロスRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全91種類を絞り込む
ウエスト(cm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910680580601ブルー8270
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910681480601ブルー8273
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910682380601ブルー8276
6,300
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910683280601ブルー8279
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910684180601ブルー8282
6,300
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
8910685780601ブルー8285
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910686680601ブルー8288
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910687580601ブルー7991
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910688480601ブルー7996
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910689380601ブルー79101
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910690280601ブルー79106
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910691180601ブルー85112
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910692780601ブルー85120
6,300
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
8910693680601グレー8270
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910694580601グレー8273
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910695480601グレー8276
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8910696380601グレー8279
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910697280601グレー8282
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910698180601グレー8285
6,300
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
裾上げ可
8910699780601グレー8288
6,300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
8910700680601グレー7991
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910701580601グレー7996
6,300
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910702480601グレー79101
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910703380601グレー79106
6,300
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910704280601グレー85112
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910705180601グレー85120
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910706780601ネイビー8270
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910707680601ネイビー8273
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910708580601ネイビー8276
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910709480601ネイビー8279
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8910710380601ネイビー8282
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8910711280601ネイビー8285
6,300
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
裾上げ可
8910712180601ネイビー8288
6,300
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
8910713780601ネイビー7991
6,300
3,390
3,729(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910714680601ネイビー7996
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910715580601ネイビー79101
6,300
3,390
3,729(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
8910716480601ネイビー79106
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910717380601ネイビー85112
6,300
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
8910718280601ネイビー85120
6,300
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
8910719180601アイボリー8270
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910720780601アイボリー8273
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910721680601アイボリー8276
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910722580601アイボリー8279
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910723480601アイボリー8282
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910724380601アイボリー8285
6,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910725280601アイボリー8288
6,300
3,190
3,509(税込)
28日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910726180601アイボリー7991
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910727780601アイボリー7996
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910728680601アイボリー79101
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910729580601アイボリー79106
6,300
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89107401
2019-03-01
用途: 庫内作業
製造業

素地が丈夫そうで気に入っています。また、納入も早くて満足してます。
またお願いします。

対象商品 : 16969767
2026-03-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

履きやすくて最高だったです、次回も購入予定です
肌触りと生地の質感がとても良いと思います。

対象商品 : 16969566
2024-09-10
用途: 雑草刈り, 畑作業など野外で利用します。
教育・研究機関

とりわけ耐久性を必要とする人にはお勧めです。洗濯を重ねるたびに、良質な素材のありがたさが増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする