曜日別特売

84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用)

84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラストロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911197684706ネイビー7360~65
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911198584706ネイビー7366~70
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911199484706ネイビー7371~75
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911200384706ネイビー7376~80
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911201284706ネイビー7081~90
7,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911202184706ネイビー7091~105
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911203784706ネイビー70106~118
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911204684706グリーン7360~65
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911206484706グリーン7371~75
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911207384706グリーン7376~80
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911208284706グリーン7081~90
7,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911209184706グリーン7091~105
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911210784706グリーン70106~118
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911211684706アースグリーン7360~65
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911212584706アースグリーン7366~70
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911213484706アースグリーン7371~75
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911214384706アースグリーン7376~80
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911215284706アースグリーン7081~90
7,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911216184706アースグリーン7091~105
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911217784706アースグリーン70106~118
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911218684706ロイヤルブルー7360~65
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911219584706ロイヤルブルー7366~70
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911220484706ロイヤルブルー7371~75
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911221384706ロイヤルブルー7376~80
7,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911222284706ロイヤルブルー7081~90
7,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911223184706ロイヤルブルー7091~105
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911224784706ロイヤルブルー70106~118
7,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911205584706グリーン7366~70
7,200
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする