84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用)

84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラスバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾、クールビズ対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911408584801ネイビー7870
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911409484801ネイビー7873
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911410384801ネイビー7876
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911411284801ネイビー7879
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911412184801ネイビー7882
7,300
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年3月13日
8911413784801ネイビー7885
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911414684801ネイビー7888
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911415584801ネイビー7891
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911416484801ネイビー7896
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911417384801ネイビー78101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911418284801ネイビー78106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911419184801ネイビー85112
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911420784801ネイビー85120
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911421684801シルバー7870
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911422584801シルバー7873
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911423484801シルバー7876
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911424384801シルバー7879
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911425284801シルバー7882
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911426184801シルバー7885
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911427784801シルバー7888
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911428684801シルバー7891
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911429584801シルバー7896
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911430484801シルバー78101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911431384801シルバー78106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911432284801シルバー85112
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911433184801シルバー85120
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911434784801アースグリーン7870
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911435684801アースグリーン7873
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911436584801アースグリーン7876
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911437484801アースグリーン7879
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911438384801アースグリーン7882
7,300
3,590
3,949(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8911439284801アースグリーン7885
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911440184801アースグリーン7888
7,300
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8911441784801アースグリーン7891
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911442684801アースグリーン7896
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911443584801アースグリーン78101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911444484801アースグリーン78106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911445384801アースグリーン85112
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8911446284801アースグリーン85120
7,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89114313
2020-05-07
用途: 軽作業
農・林・水産業

生地の色も良く、今の時期に丁度いい薄さで、価格も安いので洗い替え用に何枚か購入しました。何枚あっても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする