曜日別特売

48451 防寒パンツ

48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂48451 防寒パンツ - 自重堂
(1件のレビュー)

温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。

股下(cm)76仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト機能防寒生地ツイル内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911880248451ネイビー74~80
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911881148451ネイビー80~88
8,300
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
8911882748451ネイビー88~98
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911883648451ネイビー98~110
8,300
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
8911884548451ネイビー105~117
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911885448451ネイビー112~128
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911886348451アッシュ74~80
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911887248451アッシュ80~88
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911888148451アッシュ88~98
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911889748451アッシュ98~110
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911890648451アッシュ105~117
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911891548451アッシュ112~128
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
8911893348451インディゴブルー80~88
7,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
8911894248451インディゴブルー88~98
7,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
8911896748451インディゴブルー105~117
7,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
8911897648451インディゴブルー112~128
7,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
8911892448451インディゴブルー74~80
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
8911895148451インディゴブルー98~110
7,200
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89118811
2022-10-31
用途: リフト作業等
製造業

大変暖かいです。パンツ内側の肌ざわりもいいと思います。
防寒パンツなので若干サイズが大きめな感じするので
1サイズダウンがいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする